曜日別特売

VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオン
(18件のレビュー)
内容量1個
226件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
軸穴径(ds)
溝の形
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09866456VP 2-XB2D1050.8603516-4439.810mmB2
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866465VP 2-XB2D1150.8603516-4439.811mmB2
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866352VP 2-1/2XB2D1063.5634119-4452.510mmB2
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866368VP 2-1/2XB2D1163.5634119-4452.511mmB2
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866377VP 2-1/2XB2D1263.5634119-4452.512mmB2
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866386VP 2-1/2XB2D1463.5634119-4452.514mmB2
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
09866395VP 2-1/2XB2D1563.5634119-4452.515mmB2
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
09866404VP 2-1/2XB2D1663.5634119-4452.516mmB2
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
09866413VP 2-1/2XB2D1863.5634119-4452.518mmB2
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
09866422VP 2-1/2XB2D1963.5634119-4452.519mmB2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
09866438VP 2-1/2XB2D2063.5634119-4452.520mmB2
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
09866447VP 2-1/2XB2D2263.5634119-4452.522mmB2
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
09866614VP 3-XB2D1076.232--314465.210mmB2
オープン
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
09866623VP 3-XB2D1176.232--314465.211mmB2
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866632VP 3-XB2D1276.232--314465.212mmB2
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866648VP 3-XB2D1476.232--314465.214mmB2
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866657VP 3-XB2D1576.232--314465.215mmB2
オープン
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
09866666VP 3-XB2D1676.232--314465.216mmB2
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
09866675VP 3-XB2D1876.232--314465.218mmB2
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866684VP 3-XB2D1976.232--314465.219mmB2
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866693VP 3-XB2D2076.232--314465.220mmB2
オープン
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
09866702VP 3-XB2D2276.232--314465.222mmB2
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866727VP 3-XB2D2576.2324519314465.225mmB2
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
09866483VP 3-1/2XB2D1088.932--314477.910mmB2
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866492VP 3-1/2XB2D1188.932--314477.911mmB2
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866508VP 3-1/2XB2D1288.932--314477.912mmB2
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866517VP 3-1/2XB2D1488.932--314477.914mmB2
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
09866526VP 3-1/2XB2D1588.932--314477.915mmB2
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866535VP 3-1/2XB2D1688.932--314477.916mmB2
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866553VP 3-1/2XB2D1988.932--314477.919mmB2
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
09866578VP 3-1/2XB2D2288.932--314477.922mmB2
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
09866587VP 3-1/2XB2D2488.932--314477.924mmB2
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
09866596VP 3-1/2XB2D2588.932--314477.925mmB2
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
09866605VP 3-1/2XB2D2888.932--314477.928mmB2
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
09866885VP 4-XB2D10101.6325019314490.610mmB2
オープン
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
09866894VP 4-XB2D11101.632--314490.611mmB2
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866903VP 4-XB2D12101.632--314490.612mmB2
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866912VP 4-XB2D14101.632--314490.614mmB2
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866928VP 4-XB2D15101.6325019314490.615mmB2
オープン
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
09866937VP 4-XB2D16101.632--314490.616mmB2
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866946VP 4-XB2D18101.632--314490.618mmB2
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866955VP 4-XB2D19101.632--314490.619mmB2
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866964VP 4-XB2D20101.6325019314490.620mmB2
オープン
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
09866973VP 4-XB2D22101.632--314490.622mmB2
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
09866982VP 4-XB2D24101.632--314490.624mmB2
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
09866998VP 4-XB2D25101.632--314490.625mmB2
オープン
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
09867007VP 4-XB2D28101.6325019314490.628mmB2
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09866736VP 4-1/2XB2D10114.332--3144103.310mmB2
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866745VP 4-1/2XB2D11114.332--3144103.311mmB2
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
09866754VP 4-1/2XB2D12114.332--3144103.312mmB2
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09866858
2022-03-07
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このⅤプーリーは軸穴加工まで完了しているので到着後すぐ使えて助かります。

対象商品 : 09866858
2022-06-13
用途: 機械の破損した部品の交換。
建設業・工事業

イモネジ用の穴が空いていないのでびっくりしました。
当たり前にあるものだと思っていました。  
どのように、固定するのでしょうか?

12が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
イモネジ用の穴(押しネジ穴2カ所)付きの商品は以下のものになります。
注文番号は26890054になりますので、一度こちらのご検討いただけますと幸いです。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 09866858
2022-10-12
用途: 部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

対象商品 : 09866727
2021-06-23
用途: ガソリンエンジンの動力伝達用として
その他業種

ありませんありません。ダブルぷーりーなので動力が伝わるとおもいます

対象商品 : 09866788
2021-01-12
用途: プーリーが消耗したので交換品
株式会社 S.Iコーポレーションサービス業

注文時に悩む事が有りました。
キー溝などの細かい指示を出すのが面倒でしたが数年に1度なので納得です。

対象商品 : 09866718
2018-06-07
用途: ポンプに取り付けて
農・林・水産業

取り付けもスムーズに出来、大変良く出来てて満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 09867472
2017-07-08
用途: 灌水ポンプ用
農・林・水産業

価格的には安く申し分ないが留ねじが無いのさ残念です。

対象商品 : 09867104
2017-03-18
用途: 単体ポンプの駆動モーター用
農・林・水産業

特に問題はないのですが押しネジ付きのほうが安心です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする