曜日別特売

S形オイルゲージ

S形オイルゲージ - 家原ライト工業S形オイルゲージ - 家原ライト工業S形オイルゲージ - 家原ライト工業
(10件のレビュー)

油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。

耐熱温度(℃)95(MAX)形状丸形材質透明プラスチック、(Oリング)NBR耐圧力(MPa)0.8(40℃)内容量1個
注意
※オイルゲージ取付は塗装後に取付してください。
※透明部の清掃に、シンナー等の揮発性または有機溶剤を使用すると、白濁・クラックの原因となりますので、絶対に使用しないでください。
※ネジ穴加工時にはOリング座ぐりをお勧めします。
※3/8および1/2には、反射板はついておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098706651G14025914
オープン
709
780(税込)
当日出荷
575699693/8G3/8Φ22Φ11610.2
269
296(税込)
当日出荷
575699781/2G1/2Φ26.5Φ147.810.2
329
362(税込)
当日出荷
575699873/4G3/4Φ32Φ19.7912
479
527(税込)
当日出荷
098706383/8G3/8221167.5
200
取扱い終了
代替品有
098706471/2G1/226.51587
250
取扱い終了
代替品有
098706563/4G3/43220912
380
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
098706383/8575699693/83/8 S形オイルゲージ 家原ライト工業 57569969S形オイルゲージ家原ライト工業1個
269
税込296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
098706471/2575699781/21/2 S形オイルゲージ 家原ライト工業 57569978S形オイルゲージ家原ライト工業1個
329
税込362
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
098706563/4575699873/43/4 S形オイルゲージ 家原ライト工業 57569987S形オイルゲージ家原ライト工業1個
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57569978
2025-01-03
用途: 機械の油面確認に

機械の油面確認窓が汚れて見えなくなり清掃しようとした時に割れてしまいとりあえず1/2プラグで塞いでいましたが、新しい物の取り扱いがあり交換できて油面確認できるようになりよかったです。

対象商品 : 57569978
2022-06-26
用途: コンプレッサーのオイル点検窓交換
運輸・通信業

コンプレッサーオイル点検窓の交換で使用しました。メーカー欠品部品でしたがこちらで購入でき、大変助かりました。サイズもぴったりでした。

1が参考にしています
2022-06-25
用途: 米擦り機の清掃、その他自転車、車 のメンテナス

20年以上前から家庭で使用している古いコンプレッサーですが、寸法のピタット合うのがなく発注しましたが、上手く取り付き大変満足しています有難うございました。それと迅速な対応して頂き何か又御縁があれば宜しくお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 09870647
2019-11-22
用途: コンプレッサー修理
農・林・水産業

コンプレッサーオイル交換時古いので壊れてしまいました。探していたら、モノタロウさんにありました。何でもありますので大変助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2022-03-07
用途: コンプレッサーのメンテ
農・林・水産業

コンプレッサーのゲージを交換しようと思い購入
しましたが外径表示が分かりずらく届いたら合わないのでダメでした。他で購入します。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 09870656
2020-10-09
用途: モアのオイルゲージ
ハシモト自動車自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか売っていないのでこちらで揃うとは思っていなかったです。良かったです。

対象商品 : 09870638
2020-02-11
用途: 機械の修理
農・林・水産業

ピッタリフィット、サイズが合えば問題有りませんボルトオン

対象商品 : 09870656
2017-01-05
用途: コンプレッサー
教育・研究機関

迅速に送っていただきありがとうございます。オイルキャップが割れてしまい困っておりました。無事に取り付けでき感謝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする