曜日別特売

カラーマグネットシート 1m×1m

カラーマグネットシート 1m×1m - 下西製作所
(1件のレビュー)

片面を利用して表示や宣伝用に最適です。

商品タイプ大判寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1000×0.9質量(kg)3タイプ等方性マグネット片面多極着磁タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10933125NT7SVW091M1M
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
10933134NT7SW091M1M
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10933134NT7SW091M1M10025627NT7SW091M1MNT7SW091M1M カラーマグネットシート白 T0.9X1mX1m 下西製作所 10025627カラーマグネットシート白 T0.9X1mX1m下西製作所1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10933125
2021-08-12
用途: 車のボディに「看板」として使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

カッティング文字を貼付し、用が済めば取り外し、丸めて保存。この丸めて保存の際、カッティング文字が剥がれるどうか、まだ試していない。
カッティング文字よりも、ペイントの書き文字のほうがいいか、未知数である。好きなサイズにカットできるのがいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする