下西製作所
マグネットプレート
フェライト磁石仕様の汎用マグネットプレートです。
用途
シュートやホッパーに取り付けて各種粉体工業関連の原料からの異物の捕集等に。
質量(g)
980
全長(m)
175
幅(mm)
80
高さ(mm)
24
吸引能力
六角ナット(M5)約45mm
表面磁束密度(mT)
最大90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10933177
SM1010A
837-9834
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10933186
SM1010B
837-9835
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください