正和
ハンドポンプ HLA7形
レバーの上下により油を吐出する手動式ポンプです。1ストロークの吐出量は1~7cm
3
の範囲で調整できます。
タンクは樹脂タンク1Lです。
吐出圧力(MPa[kgf/cm
2
])
平均0.3[3]
タンク容量(L)
1
吐出量(cm
3
/ストローク)
1~7
吐出口径
M8×1
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
有効内容量(L)
0.8
内容量
1個
注意
※レバーが右側タイプと左側タイプがありますので取付け方向により間違わない様に選定下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10902727
HLA7L
左側(機械に向かって)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
10902736
HLA7R
右側(機械に向かって)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください