曜日別特売

ハンドポンプ LAW形

ハンドポンプ LAW形 - 正和ハンドポンプ LAW形 - 正和ハンドポンプ LAW形 - 正和

容積式システム用の手動ポンプです。
油の吐出はレバーの反復操作をするだけで行われますので特別な操作や面倒な手間は必要としません。

種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])
タンク容量(L)
吐出口径
吐出口
吐出量(cm3/ストローク)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10902937LAW6-0.35、(有効)0.25M10×1上側6
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
10902946LAW8DR4.0[40]0.6、(有効)0.4Rc1/8右側8
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
10902955LAW8DL4.0[40]0.6、(有効)0.4Rc1/8左側8
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
1が参考にしています
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする