正和
ハンドポンプ LD形
レバーを引いて放した時に吐出が行われる手動式ポンプです。低圧タイプでありプロパーユニットによる分配給油に適しています。
吐出口径
M8×1
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
最高吐出圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.35[3.5]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐出量(cm
3
/ストローク)
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10903673
LD6
6
0.35
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10903682
LD8
8
0.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください