曜日別特売

セミサイクルポンプ SMD

セミサイクルポンプ SMD - 正和セミサイクルポンプ SMD - 正和セミサイクルポンプ SMD - 正和セミサイクルポンプ SMD - 正和セミサイクルポンプ SMD - 正和
(2件のレビュー)

セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。
ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。

最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2周波数(Hz)50/60有効内容量(L)1.5吐出口径RcM8×1
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吐出量(cm3)
電圧(V)
付属装置
間欠時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10905606SMD3101F1個1~3cm3(調整形)単相200/220フロートスイッチ10
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
10905615SMD3103A1個1~3(調整形)単相100/115フロートスイッチ、保護カバー10
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905624SMD3103F1個1~3cm3(調整形)単相200/220フロートスイッチ、保護カバー10
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905633SMD310F1個1~3cm3(調整形)単相200/220なし10
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905642SMD31201F1個1~3cm3(調整形)単相200/220フロートスイッチ120
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905658SMD31203A1個1~3(調整形)単相100/115フロートスイッチ、保護カバー120
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905667SMD31203F1個1~3cm3(調整形)単相200/220フロートスイッチ、保護カバー120
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10905676SMD3120A1個1~3(調整形)単相100/115なし120
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905685SMD3120F1個1~3cm3(調整形)単相200/220なし120
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905694SMD3151A1個1~3(調整形)単相100/115フロートスイッチ15
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10905703SMD3151F1個1~3cm3(調整形)単相200/220フロートスイッチ15
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905712SMD3152A1個1~3(調整形)単相100/115保護カバー15
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905728SMD3152F1個1~3cm3(調整形)単相200/220保護カバー15
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905737SMD3153A1個1~3(調整形)単相100/115フロートスイッチ、保護カバー15
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905746SMD3153F1個1~3cm3(調整形)単相200/220フロートスイッチ、保護カバー15
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905755SMD315A1個1~3(調整形)単相100/115なし15
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905764SMD315F1個1~3cm3(調整形)単相200/220なし15
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10905773SMD3301A1個1~3(調整形)単相100/115フロートスイッチ30
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10905782SMD3301F1個1~3cm3(調整形)単相200/220フロートスイッチ30
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
10905798SMD3302A1個1~3(調整形)単相100/115保護カバー30
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905807SMD3303A1個1~3(調整形)単相100/115フロートスイッチ、保護カバー30
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905816SMD3303F1個1~3cm3(調整形)単相200/220フロートスイッチ、保護カバー30
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905825SMD330A1個1~3(調整形)単相100/115なし30
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10905834SMD330F1個1~3cm3(調整形)単相200/220なし30
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905843SMD351A1個1~3(調整形)単相100/115フロートスイッチ5
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905852SMD351F1個1~3cm3(調整形)単相200/220フロートスイッチ5
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905868SMD353A1個1~3(調整形)単相100/115フロートスイッチ、保護カバー5
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10905877SMD353F1個1~3cm3(調整形)単相200/220フロートスイッチ、保護カバー5
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905886SMD35A1個1~3(調整形)単相100/115なし5
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10905895SMD35F1個1~3cm3(調整形)単相200/220なし5
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905904SMD3601F1個1~3cm3(調整形)単相200/220フロートスイッチ60
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905913SMD3603A1個1~3(調整形)単相100/115フロートスイッチ、保護カバー60
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
10905922SMD3603F1個1~3cm3(調整形)単相200/220フロートスイッチ、保護カバー60
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10905938SMD360A1個1~3(調整形)単相100/115なし60
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10905947SMD360F1個1~3cm3(調整形)単相200/220なし60
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905956SMD6101A1個3~6(調整形)単相100/115フロートスイッチ10
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
10905965SMD6101F1個3~63(調整形)単相200/220フロートスイッチ10
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905974SMD6102F1個3~63(調整形)単相200/220保護カバー10
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905983SMD6103A1個3~6(調整形)単相100/115フロートスイッチ、保護カバー10
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10905992SMD6103F1個3~63(調整形)単相200/220フロートスイッチ、保護カバー10
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
10906008SMD610A1個3~6(調整形)単相100/115なし10
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10906017SMD610F1個3~63(調整形)単相200/220なし10
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10906026SMD61202A1個3~6(調整形)単相100/115保護カバー120
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10906035SMD61202F1個3~63(調整形)単相200/220保護カバー120
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10906044SMD61203A1個3~6(調整形)単相100/115フロートスイッチ、保護カバー120
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10906053SMD61203F1個3~63(調整形)単相200/220フロートスイッチ、保護カバー120
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
10906062SMD6120A1個3~6(調整形)単相100/115なし120
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10906078SMD6120F1個3~63(調整形)単相200/220なし120
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10906087SMD6151A1個3~6(調整形)単相100/115フロートスイッチ15
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10906096SMD6151F1個3~63(調整形)単相200/220フロートスイッチ15
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10906087
2017-09-13
用途: マシニングセンタのメンテナンス

マシニングセンタに備え付けだった同ポンプが故障のために同一品を探すも、一般的なところではこの型式指定が出来ず悩んでいたらモノタロウさんにあり、助かりました。
物はメーカー品なのでそのまま何の遜色も無く取り付け完了です。

対象商品 : 10905728
2017-02-02
用途: 交換用に
東白川製材協同組合

破損したので交換用に購入しました。同メーカーのオプションにあるオイルケースの取扱いをして頂きとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする