曜日別特売

プロパーユニット PSS形

プロパーユニット PSS形 - 正和プロパーユニット PSS形 - 正和プロパーユニット PSS形 - 正和プロパーユニット PSS形 - 正和プロパーユニット PSS形 - 正和プロパーユニット PSS形 - 正和
(6件のレビュー)

抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。
蓄圧式ポンプとの組合せに適します。

形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M内容量1個
注意
※容積式ポンプ、グリースポンプ、ハンドポンプLA形には使用しないで下さい。
全7種類を絞り込む
比率
7種類すべて表示中
注文コード
品番
比率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10909648PSS0(流量)2
オープン
629
692(税込)
当日出荷
10909657PSS00(流量)0.5
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
10909666PSS1(流量)4
オープン
629
692(税込)
当日出荷
10909675PSS2(流量)8
オープン
629
692(税込)
当日出荷
10909684PSS3(流量)16
オープン
629
692(税込)
当日出荷
10909693PSS4(流量)32
オープン
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
10909702PSS5(流量)64
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10909648
2025-07-12
用途: 工作機械の潤滑油

いつも使ってます
今回は初めて交換のお客様でした
お客様も満足してます

対象商品 : 10909666
2023-03-01
用途: 設備メンテナンス
株式会社中島製作所

短期間で交換するものではないので、いざという時に購入できるのは非常に助かりました。機能的にも問題はありませんでした。

対象商品 : 10909684
2022-02-26
用途: 組立
製造業

いつも使用しているので特に問題無し。
また機会があれば利用したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10909648
2020-04-15
用途: 工作機のメンテで使用
小浜技研サービス業

工作機メーカーに頼むと納期がかかる上に、かなり高額になってましたが、
モノタロウで頼むと、直ぐに手に入り、メーカーよりかなり安く手に入りましたので、良かったです。また利用させて頂きます。

対象商品 : 10909648
2017-03-13
用途: オイル給油量調整部品

輸入編み機の為、部品適合性が心配だったが丁度良い給油量の部品だったので重宝しています。

対象商品 : 10909648
2015-12-23
用途: 古い機械の部品交換

機械寿命に影響する目立たないけど重要なパーツなので 販売されていて助かりました、取り付けの段階での異物混入に気をつけて(大変小さな穴で圧力調整しているようです)取り付けました。一個で稼動しているわけではなく潤滑油が全部の部品から均等に排出されないといけないので 全数交換しました。流動方向に注意して取り付ました。 稼動はばっちりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする