正和
プロパーユニット PST形
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。
蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状
その他継手
管接続口径
M8×1×R1/8
粘度(mm
2
/s)
20~500(推奨)
常用使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.15~2[1.5~20]
接続ねじ種類
M×R
内容量
1個
注意
※容積式ポンプ、グリースポンプ、ハンドポンプLA形には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
比率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10909718
PST0
(流量)2
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
10909727
PST00
(流量)0.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10909736
PST1
(流量)4
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
10909745
PST2
(流量)8
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
15日以内出荷
返品不可
10909754
PST3
(流量)16
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10909763
PST4
(流量)32
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10909772
PST5
(流量)64
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください