正和
プロパーユニット PTS形
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。
蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.15~2[1.5~20]
粘度(mm
2
/s)
20~500(推奨)
形状
その他継手
接続ねじ種類
R×M
管接続口径
R1/8×M8×1
内容量
1個
注意
※容積式ポンプ、グリースポンプ、ハンドポンプLA形には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
比率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10909788
PTS0
(流量)2
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10909797
PTS00
(流量)0.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10909806
PTS1
(流量)4
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10909815
PTS2
(流量)8
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10909824
PTS3
(流量)16
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
10909833
PTS4
(流量)32
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10909842
PTS5
(流量)64
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください