プロパーユニット PTT形

プロパーユニット PTT形 - 正和プロパーユニット PTT形 - 正和プロパーユニット PTT形 - 正和プロパーユニット PTT形 - 正和プロパーユニット PTT形 - 正和

抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。
蓄圧式ポンプとの組合せに適します。

常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]粘度(mm2/s)20~500(推奨)形状その他継手接続ねじ種類R管接続口径R1/8×R1/8内容量1個
注意
※容積式ポンプ、グリースポンプ、ハンドポンプLA形には使用しないで下さい。
全7種類を絞り込む
比率
7種類すべて表示中
注文コード
品番
比率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10909858PTT0(流量)2
オープン
629
692(税込)
当日出荷
10909867PTT00(流量)0.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909876PTT1(流量)4
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
10909885PTT2(流量)8
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
10909894PTT3(流量)16
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
10909903PTT4(流量)32
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909912PTT5(流量)64
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする