インサート

インサート - 正和インサート - 正和インサート - 正和インサート - 正和インサート - 正和
(6件のレビュー)
形状その他継手内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10910384AL4102.524
オープン
26
29(税込)
当日出荷
10910393AL61243.56
オープン
26
29(税込)
当日出荷
10910402AL81664.48
オープン
36
40(税込)
当日出荷
10910418AL101686.110
オープン
47
52(税込)
当日出荷
10910427AL1216108.412
オープン
47
52(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10910384
2023-09-17
用途: フッ素チューブのカシメ部に
運輸・通信業

この値段でチューブ抜けの心配が無くなるなら安いモノです。

対象商品 : 10910384
2022-09-01
用途: 給油機 配管 チューブ交換

単価も手頃で納期も早く
翌日修理ができて助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 10910384
2021-10-15
用途: 自転車ブレーキケーブルの端部処理用
製造業

コスパ最良な必須品です♪
機能も見栄えも十分で満足です。

対象商品 : 10910384
2021-10-08
用途: 自転車のブレーキケーブルの端部処理
卸売・小売業

サイズ/価格共に自転車のブレーキケーブルの端部処理に最良でした。

対象商品 : 10910393
2020-01-16
用途: 機械のメンテナンス。コンプレッサー内のホース継手取付時。
製造業

取り付けるホースのサイズに一番近いものを選びました。
普通に取付けできました。

対象商品 : 10910384
2017-01-12
用途: 樹脂チューブを固定

継ぎ手に樹脂チューブを固定するときに使用。
樹脂チューブの材質によっては取り付けにくいけど、価格が安いので許容範囲。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする