曜日別特売

ジャンクション

ジャンクション - 正和ジャンクション - 正和ジャンクション - 正和ジャンクション - 正和ジャンクション - 正和ジャンクション - 正和
形状その他継手接続ねじ種類M内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法A(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10910436JD102M8×114.37.2134
オープン249
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
10910445JD103M8×114.37.2134
オープン289
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
10910454JD2M8×1306.5154
オープン229
229
252(税込)
当日出荷
10910463JD2-6M10×1306.5156
オープン249
249
274(税込)
当日出荷
10910472JD3M8×1306.5134
オープン339
269
アウトレット
296(税込)
当日出荷
残り1点です
10910488JD4M8×1306.5134
オープン379
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする