正和
ジャンクションクロス
形状
クロス
管接続口径
M10×1
寸法L1(mm)
30
寸法D(Φmm)
6.5
寸法L2(mm)
9
寸法A(Φmm)
14
適合管外径(Φmm)
6
接続ねじ種類
M
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10910497
JD406
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください