ニップル KH

ニップル KH - 正和ニップル KH - 正和ニップル KH - 正和ニップル KH - 正和ニップル KH - 正和ニップル KH - 正和ニップル KH - 正和ニップル KH - 正和
(4件のレビュー)
材質黄銅形状ニップル内容量1個
注意
※KH4、KH5、KH7は銅ガスケットを併用してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
管接続口径
寸法d(Φmm)
寸法HEX(mm)
接続ねじ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10910603KH120M8×1×R1/4314M×R
オープン
219
241(税込)
当日出荷
10910612KH220.5M10×1×R1/4414M×R
オープン
219
241(税込)
当日出荷
10910628KH421Rc1/8×M10×1414Rc×M
オープン
399
439(税込)
当日出荷
10910637KH526Rc1/4×M12×1617Rc×M
オープン
449
494(税込)
当日出荷
10910646KH624Rc1/4×R1/8517Rc×R
オープン
389
428(税込)
当日出荷
10910655KH724Rc1/8×M12×1617Rc×M
オープン
399
439(税込)
当日出荷
10910664KH819M10×1×M10×1414M
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
10910673KH920M10×1×M12×1417M
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
10910682KH1028M14×1.5×M12×1617M
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

対象商品 : 10910628
2025-02-24
用途: バイク水温センサー
自動車・二輪車・自転車関連業

シリンダーヘッドに付く水温センサーを社外メーターに変えたのでサイズ変換する為

対象商品 : 10910612
2021-08-09
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

オス、メスサイズがぴったりでとても使いやすい商品です。

対象商品 : 10910637
2019-11-16
用途: タイヤのエア充填

エアチャックガンの圧力計交換に使いました。
PT1/4(メス)M12P1.0(オス)ですね。交換時、探しましたが見つからず
他の方法で試すも失敗。あらためて探すと見つかりました・・・。
結果高いエアチャックガンになってしまいましたが満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする