正和
プロパーナット
形状
ナット
寸法L(mm)
12
管接続口径
M8×1
寸法HEX(mm)
10
接続ねじ種類
M
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10910752
PAN3.2
3.3
3.2
オープン
¥
74
¥
81
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10910768
PAN4
4.1
4
オープン
¥
74
¥
81
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください