正和
チェックバルブ PC
(1件のレビュー)
形状
その他継手
寸法L(mm)
22.5
接続ねじ種類
M×R
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
適合管外径(Φmm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10910874
PC4
M8×1×R1/8
4
10
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
10910883
PC6
M10×1×R1/8
6
12
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください