正和
レジュウサー
形状
レジューサ
接続ねじ種類
M
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
管接続口径
寸法d(Φmm)
適合管外径(Φmm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10911163
PD1004
26
M8×1×M16×1.5
3
4
17
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10911172
PD1006
26
M10×1×M16×1.5
4
6
17
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10911188
PD1008
30
M14×1.5×M16×1.5
6
8
19
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10911197
PD604
20
M8×1×M10×1
3
4
12
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10911206
PD608
29
M14×1.5×M10×1
4
8
17
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10911215
PD804
23
M8×1×M14×1.5
3
4
14
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10911224
PD806
23
M10×1×M14×1.5
4
6
14
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください