正和
ホースエンド PEB
(1件のレビュー)
形状
エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
穴径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10911233
PEB4
6
3
3.6
16
12.5
打込/6ドリル
4
7
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10911242
PEB6
7
5
5.2
25
18.5
打込/7ドリル
6
10
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください