正和
メネジ PEF
形状
エルボ
接続ねじ種類
M
寸法L(mm)
14.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
適合管外径(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10911258
PEF4
M8×1
4
3
6
18
10
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10911267
PEF6
M10×1
6
4
7
24
12
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください