正和
ホースエンド PFB
形状
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10911276
PFB4
4
7
6
3
3.6
27
11
打込/6ドリル
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10911285
PFB6
6
10
7
5
5.2
42
17
打込/7ドリル
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください