メネジ PFF

メネジ PFF - 正和メネジ PFF - 正和
形状ストレート接続ねじ種類M内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
適合管外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10911294PFF4M8×1418368.510
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
返品不可
10911303PFF6M10×1624471212
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする