正和
ティー PJD
形状
ティー
接続ねじ種類
M
寸法D(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
適合管外径(Φmm)
寸法L3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10911827
PJD304
M8×1
4
23
28
28.5
11
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10911836
PJD306
M10×1
6
24.5
31
30
14
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください