正和
ティー PK
形状
ティー
寸法L2(mm)
15
接続ねじ種類
M
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
管接続口径
寸法L1(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10911845
PK4
10
M8×1
25
4
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
10911854
PK6
12
M10×1
29
6
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください