正和
ティー PKF
形状
ティー
接続ねじ種類
M
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10911906
PKF8
M14×1.5
40
20
18
8
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10911915
PKF10
M16×1.5
45
22.5
20
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10911924
PKF12
M18×1.5
50
25
22
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください