正和
コネクター PQJ
寸法L2(mm)
7
仕様
ガスケット付
形状
コネクタ
接続ねじ種類
M
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法HEX(mm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10912238
PQJ10
3.5
33
7
14
M10×1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10912247
PQJ12
4
34.6
8.6
17
M12×1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください