正和
自在エルボ
形状
エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
管接続口径
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10912308
S4
29
R1/8×M8×1
18
3
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
10912317
S610
28
M10×1
21
4.5
6
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
10912326
S612
31
M12×1×M10×1
21
5
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください