正和
スイベルジョイント
スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状
スイベルジョイント
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
使用温度範囲(℃)
-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)
荷重(kg)
外部/1以下(常用)
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
注意
※最高使用圧力は最高使用回転数によって異なります。
※最高使用回転数は最高使用圧力によって異なります。
※外部荷重は接続口先端において、フレキシブルホースの復元力等により生じる各方向の荷重です。
※エアー使用時は必ず給油による潤滑を行って下さい(オイラー使用)。又、凍結しないようにして下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10912344
SJL101
Rc1/8
9.5
43.5
51
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10912353
SJL121
Rc1/4×Rc1/8
13
46.5
54
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10912362
SJS101
Rc1/8
9.5
43.5
56.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10912378
SJS121
Rc1/4×Rc1/8
13
46.5
59.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください