フローサイン FSR

フローサイン FSR - 正和フローサイン FSR - 正和
(1件のレビュー)

油の流れを歯車の回転により確保することのできる目視タイプのフローサインです。
圧力損失が少なく検流できる流量範囲、粘度範囲が広く、抵抗式、容積式どちらのシステムにおいても利用できます。

最高使用圧力(MPa)5[50]定格流量(L/min)2(100mm2/s時)流量(cm3/分)最小回転/50(32mm2/s時)内容量1個
注意
※最少回転流量はOUT側解放時
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10915047FSR01Rc1/8
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
10915056FSR02Rc1/4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10915047
2019-08-20
用途: 機械のメンテナンス

工作機械の潤滑の確認用に購入しました。
くるくる歯車が回るので、良いと思います。
また作業者の使用前の確認に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする