曜日別特売

サイクルスタンド Cyjet

サイクルスタンド Cyjet - 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet - 中部コーポレーション
(1件のレビュー)

係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。

適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ質量(kg)(本体)1.5、(ベース)1.3材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11047234YJ-04レッド
17,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11047243YJ-04ホワイト
17,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11047252YJ-04ブルー
17,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11047268YJ-04グレー
17,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11047268
2015-04-21
用途: 自転車を固定するため

通常、子供の中学通学用自転車を車庫の中にいれてあるので、サイクルスタンドをコンクリートで固定し
倒れないようにしました。これで倒れる心配や倒れたときに車がキズがつく心配もなくなって購入してよかったです。しっかりした製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする