曜日別特売

サイクルスタンド Cyjet

サイクルスタンド Cyjet - 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet - 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet - 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet - 中部コーポレーション

係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。

質量(kg)8材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7適合タイヤサイズ20~27インチ内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11047392YD-02レッド
36,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11047408YD-02ホワイト
36,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11047417YD-02ブルー
36,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11047426YD-02グレー
36,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする