塩化カルシウム(研究実験用)
名称塩化カルシウム 無水
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CaCl2
濃度(%)95
化学組成CaCl2
アズワン品番2-3647-16
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)
平均分子量110.98
CAS登録番号10043-52-4
内容量1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
濃縮バッファー クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH6.00±0.02 20℃ チトリゾール TM 109886 1ST
Merck(メルクミリポア)
税込¥6,543~
¥5,948~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07