グリストラップ掃除用 捕集ネット

グリストラップ掃除用 捕集ネット - 花王グリストラップ掃除用 捕集ネット - 花王グリストラップ掃除用 捕集ネット - 花王グリストラップ掃除用 捕集ネット - 花王グリストラップ掃除用 捕集ネット - 花王グリストラップ掃除用 捕集ネット - 花王グリストラップ掃除用 捕集ネット - 花王グリストラップ掃除用 捕集ネット - 花王
(5件のレビュー)

グリストラップに流れてくる残渣類をしっかり捕集するグリストラップバスケット用水きり袋です。
残渣が溜まったら後はネットごと取り出して処理できます。
ダブルラッセル編で伝線しにくく、横に大きく伸びて様々なバスケットに装着できます。
縦(深さ方向)には伸びにくいので重くなったネットも取り出しやすくなっています。
網目の最適化により目詰まりしにくく、水切れが抜群です。

材質ポリエステル内容量1袋(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10922747-S350×160グリストラップ50L程度
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10922713-M350×300グリストラップ120L程度
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10922686-L450×300グリストラップ200L程度
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10922747
2025-11-26
用途: グリストラップ掃除
卸売・小売業

小さなゴミまで取れてスッキリです 掃除が楽になりました

対象商品 : 10922686
2023-06-10
用途: グリストラップの清掃
あおぎりこども園教育・研究機関

クリストラップかごの目詰まりがなくなり掃除がしやすくなりました。

対象商品 : 10922686
2021-08-23
用途: 社員食堂
製造業

いつもこちらを使わせていただいています。
特に問題はないので、継続して使用しています。

対象商品 : 10922747
2021-03-03
用途: つまり防止
千代田リアルティ株式会社飲食業

簡単に脱着出来て、よくゴミが取れて掃除しやすいです。

対象商品 : 10922747
2020-12-08
用途: グリストラップの清掃
不動産業

これまでMを使っていましたが、Sで十分でした。よく伸びてすっきりします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする