曜日別特売

QL型トルクレンチ

QL型トルクレンチ - 東日製作所QL型トルクレンチ - 東日製作所

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。

用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
ヘッド形状
全長(mm)
差込角(mm)
精度(%)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
負荷方向
主な用途
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10930684QL25N5-1/41本プレセット形ラチェット形2376.35±35~250.2締め付け用0.33
22,900
21,980
24,178(税込)
当日出荷
44952637QL25N5-1/4(トレサビリティ体系図付)1個----------
30,900
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする