曜日別特売

パッキン UPI型

パッキン UPI型 - NOKパッキン UPI型 - NOKパッキン UPI型 - NOKパッキン UPI型 - NOKパッキン UPI型 - NOKパッキン UPI型 - NOKパッキン UPI型 - NOKパッキン UPI型 - NOK
(13件のレビュー)
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用内容量1個
全193種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
193種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法HA(mm)
寸法HB(mm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10935548UPI 6.3 16.3 8-16.3---6.38
オープン
539
593(税込)
当日出荷
10935557UPI 7.1 17.1 8-17.1---7.18
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935566UPI 8 18 8-18---88
オープン
539
593(税込)
当日出荷
10935575UPI 9 19 8-19---98
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935584UPI 10 20 8-20---108
オープン
539
593(税込)
当日出荷
10935593UPI 11.2 21.2 8-21.2---11.28
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935602UPI 12 25 8-25---128
オープン
539
593(税込)
当日出荷
10935618UPI 12.5 22.5 8-22.5---12.58
オープン
539
593(税込)
当日出荷
10935627UPI 14 24 8-24---148
オープン
539
593(税込)
当日出荷
10935636UPI 15 25 8-25---158
オープン
539
593(税込)
当日出荷
10935645UPI 16 26 8-26---168
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935654UPI 16 32 10-32---1610
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935663UPI 18 28 8-28---188
オープン
539
593(税込)
当日出荷
10935672UPI 18 31 10-31---1810
オープン
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
10935688UPI 20 30 8-30---208
オープン
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
10935697UPI 20 33 10-33---2010
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935706UPI 20 35 10-35---2010
オープン
569
626(税込)
当日出荷
10935715UPI 22 32 8-32---228
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935724UPI 22 35 10-35---2210
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935733UPI 22.4 30 5-30---22.45
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935742UPI 22.4 32.4 8-32.4---22.48
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935758UPI 25 35 8-35---258
オープン
569
626(税込)
当日出荷
10935767UPI 25 38 8-38---258
オープン
569
626(税込)
当日出荷
10935776UPI 25 40 10-40---2510
オープン
629
692(税込)
当日出荷
10935785UPI 25 45 12-45---2512
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935794UPI 28 35.5 5-35.5---285
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935803UPI 28 40 10-40---2810
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935812UPI 28 43 10-43---2810
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
10935828UPI 30 45 10-45---3010
オープン
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
10935837UPI 30 46 10-46---3010
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935846UPI 32 46 10-46---3210
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935855UPI 35 50 10-50---3510
オープン
729
802(税込)
当日出荷
10935864UPI 35.5 45 6-45---35.56
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935873UPI 35.5 50.5 10-50.5---35.510
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935882UPI 38 52 10-52---3810
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935898UPI 40 55 10-55---4010
オープン
809
890(税込)
当日出荷
10935907UPI 40 56 10-56---4010
オープン
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935916UPI 40 60 12-60---4012
オープン
889
978(税込)
当日出荷
10935925UPI 41 56 10-56---4110
オープン
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935934UPI 45 56 7-56---457
オープン
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935943UPI 45 60 10-60---4510
オープン
889
978(税込)
当日出荷
10935952UPI 45 61 10-61---4510
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935968UPI 46 60 10-60---4610
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935977UPI 48 63 10-63---4810
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10935986UPI 50 65 10-65---5010
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
10935995UPI 50 66 12-66---5012
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
10936004UPI 50 70 12-70---5012
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10936013UPI 51 71 12-71---5112
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
10936022UPI 53 73 12-73---5312
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
10936038UPI 55 71 12-71---5512
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: ホークリフト修理
サービス業

古い2FG25ホークリフトの修理に、ありがとうございました

1が参考にしています
2026-01-14
用途: 油圧治具シャフトのシール
製造業

軸受用に使いましたが回転速度に対してしっかりとシールが軸受けに密着されていてとても精度がいいです。

対象商品 : 10936363
2026-01-13
用途: 油圧シャフト固定用
製造業

非常に精度がよく外径にピッタリ収まり油漏れもなかったです

対象商品 : 10935654
2022-09-24
用途: 名前の通りオイルもれの防止の爲
その他業種

とくにないのですがオイル洩れ防止の爲に交換部品の一つです。サイズが少し違うのですが代用品として使います

2025-04-26
用途: マンモス ガレージジャッキNO.362のOHに使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

油圧ジャッキの部品として交換し、4年で硬化して油圧維持出来なくて下がって来てました。下がりが酷くなったので他の部品に交換して直りました。
NOKパッキン UPI型は、ジャッキオイルに合わないよう様です。

1が参考にしています
対象商品 : 10935916
2023-12-10
用途: 三菱 ME30 のブームシリンダーのパッキン
セゴーサービス

三菱 ME30 のブームシリンダーのパッキン(アイアンラバー)がダメになりオイル漏れです 40 60 12 でピッタリ合いました 付いていた物は 40 60 13 でした 因みに アームシリンダーは IDI 40 55 9 でした、同じ物が付いていると思ってましたが、違っていました、何故だろう?!

対象商品 : 10935688
2022-10-21
用途: 機械の改造
くるま工房 匠自動車・二輪車・自転車関連業

いつも利用させていただいてます。
購入してから早く届いて助かりました。

対象商品 : 10935898
2018-04-01
用途: 油圧機械のメンテナンス時

手頃な値段で、修理完了出来ました。また、機会が有りましたら、宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする