パッキン USI型

パッキン USI型 - NOKパッキン USI型 - NOKパッキン USI型 - NOKパッキン USI型 - NOKパッキン USI型 - NOKパッキン USI型 - NOKパッキン USI型 - NOKパッキン USI型 - NOK
(15件のレビュー)
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法HA(mm)
寸法HB(mm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10937447USI 10 18 5-18---105
オープン
359
395(税込)
当日出荷
10937456USI 12 20 5-20---125
オープン
359
395(税込)
当日出荷
10937465USI 12.5 20 5-20---12.55
オープン
359
395(税込)
当日出荷
10937474USI 14 22 5-22---145
オープン
359
395(税込)
当日出荷
10937483USI 16 24 5-24---165
オープン
359
395(税込)
当日出荷
10937492USI 17 25 5-25---175
オープン
359
395(税込)
当日出荷
10937508USI 18 26 5-26---185
オープン
369
406(税込)
当日出荷
10937517USI 20 28 5 A-28---205
オープン
539
593(税込)
当日出荷
10937526USI 20 30 6 B-30---206
オープン
539
593(税込)
当日出荷
10937535USI 22 30 5-30---225
オープン
369
406(税込)
当日出荷
10937544USI 22.4 30 5-30---22.45
オープン
369
406(税込)
当日出荷
10937553USI 23.5 31.5 5-31.5---23.55
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937562USI 24 32 5-32---245
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937578USI 25 33 5-33---255
オープン
369
406(税込)
当日出荷
10937587USI 25 35 6-35---256
オープン
369
406(税込)
当日出荷
10937596USI 26 34 5-34---265
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937605USI 27 35 5-35---275
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937614USI 28 35.5 5 A-35.5---285
オープン
539
593(税込)
当日出荷
10937623USI 28 36 5 B-36---285
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
10937632USI 30 38 5 A-38---305
オープン
589
648(税込)
当日出荷
10937648USI 30 40 6 B-40---306
オープン
589
648(税込)
当日出荷
10937657USI 31.5 41.5 6-41.5---31.56
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937666USI 32 42 6-42---326
オープン
439
483(税込)
当日出荷
10937675USI 33 43 6-43---336
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937684USI 34 44 6-44---346
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937693USI 35 45 6-45---356
オープン
449
494(税込)
当日出荷
10937702USI 35.5 45 6 A-45---35.56
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937718USI 35.5 45.5 6 B-45.5---35.56
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937727USI 36 46 6-46---366
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937736USI 38 48 6-48---386
オープン
469
516(税込)
当日出荷
10937745USI 40 50 6-50---406
オープン
469
516(税込)
当日出荷
10937754USI 45 55 6 A-55---456
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937763USI 45 56 7 B-56---457
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937772USI 46 56 6-56---466
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937788USI 50 60 6-60---506
オープン
499
549(税込)
当日出荷
10937797USI 53 63 6-63---536
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937806USI 55 65 6-65---556
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937815USI 56 66 6-66---566
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937824USI 58 68 6-68---586
オープン
639
703(税込)
当日出荷
10937833USI 60 70 6 A-70---606
オープン
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937842USI 60 71 7 B-71---607
オープン
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937858USI 61 71 6-71---616
オープン
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
10937867USI 63 73 6-73---636
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
10937876USI 65 75 6-75---656
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937885USI 67 77 6-77---676
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937894USI 70 80 6-80---706
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937903USI 71 80 6-80---716
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937912USI 75 85 6-85---756
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
10937928USI 80 90 6 A-90---806
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10937937USI 80 95 9 B-95---809
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10937632
2023-06-02
用途: リフトのシリンダー
中島機械店

ここ数年シリンダー修理でシールキットを買った記憶ナシ
純正部品は高額だけど必要部品だけで0K

2が参考にしています
対象商品 : 10937632
2023-05-12
用途: メンテナンス
製造業

パワステギヤBOXのシール交換で使用しました!
メーカーではASSYなので単品では部品が出ませんが、サイズと材質の問題無ければ安価で済んで助かります!

対象商品 : 10937648
2023-10-18
用途: 芝刈り機の動輪

油漏れが酷かったので交換してバッチリです。値段が高くなってしまいましたが。

対象商品 : 10937526
2022-08-22
用途: タイヤチェンジャーのチャッキングのパッキン交換
株式会社オートホリデー卸売・小売業

細かい仕様の説明などが無かったのでサイズのみで購入しましたが、エアー漏れは止まったので良かったです・・・
あとは、耐久性に問題無ければ良いのですが。。。

対象商品 : 10937648
2022-04-10
用途: ジャキピストン油漏れで使用
その他業種

ジャキピストンからの油漏れに使用しました組み付け後正常作動です 商品部品の梱包大変丁寧で今後も利用します。

対象商品 : 10937456
2022-02-03
用途: バンザイ トランスミッションジャッキ HUJ-800Bの修理

ピストンロッド部からのオイル漏れ修理に使用。φ3mm29mmピッチのカニ目ナットの脱着には、パークツールのピンスパナSPA-1が必要でした。
部品表を見るとVパッキンが使われていたようですが、現物を見るとV規格呼び12のOリングと20x12x3の平パッキンが併用されており、V12のOリングの入手が難しい状況だった為、USI 12x20x5とタカチ電機工業のAGP-12ゴムパッキンを組み合わせて修理完了しました。

対象商品 : 10937578
2020-03-14
用途: トラクターの油圧シリンダーに

起伏シリンダーがオイル漏れするので交換。こういう部品は近所では売ってないので助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 10937465
2022-10-29
用途: 洗面台のシャワーヘッドに
株式会社川田商会 協栄自工

引っ越した先の築28年の洗面台のシャワーヘッドの付け根から漏れるので、
サイズで調べて購入してみました。
付いてたのはゴムが劣化してプラスチック状になっていて、外す時割れました。
漏れなきゃOKです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする