曜日別特売

パッキンDSIシリーズ

パッキンDSIシリーズ - NOKパッキンDSIシリーズ - NOKパッキンDSIシリーズ - NOKパッキンDSIシリーズ - NOKパッキンDSIシリーズ - NOKパッキンDSIシリーズ - NOKパッキンDSIシリーズ - NOKパッキンDSIシリーズ - NOK
(4件のレビュー)

ダスト侵入を防止するパッキンです。
シングルリップ。

用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10938104DSI 6.3 14.3 4.5 64.514.36.3
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938113DSI 8 16 4.5 64.5168
オープン
429
472(税込)
当日出荷
10938122DSI 9 17 4.5 64.5179
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938138DSI 10 18 4.5 64.51810
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938147DSI 11.2 19.2 4.5 64.519.211.2
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938156DSI 12.5 20.5 4.5 64.520.512.5
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938165DSI 14 22 4.5 64.52214
オープン
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
10938174DSI 15 23 4.5 64.52315
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938183DSI 16 24 4.5 64.52416
オープン
429
472(税込)
当日出荷
10938192DSI 18 26 4.5 64.52618
オープン
429
472(税込)
当日出荷
10938208DSI 20 28 4.5 64.52820
オープン
429
472(税込)
当日出荷
10938217DSI 22.4 30.4 4.5 64.530.422.4
オープン
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
10938226DSI 23.5 31.5 4.5 64.531.523.5
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
10938235DSI 25 33 4.5 64.53325
オープン
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
10938244DSI 28 36 4.5 64.53628
オープン
469
516(税込)
当日出荷
10938253DSI 30 38 5 6.553830
オープン
469
516(税込)
当日出荷
10938262DSI 31.5 39.5 5 6.5539.531.5
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938278DSI 35 43 5 6.554335
オープン
509
560(税込)
当日出荷
10938287DSI 35.5 43.5 5 6.5543.535.5
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938296DSI 40 48 5 6.554840
オープン
599
659(税込)
当日出荷
10938305DSI 45 53 5 6.555345
オープン
659
725(税込)
当日出荷
10938314DSI 45.5 53.5 5 6.5553.545.5
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938323DSI 50 58 5 6.555850
オープン
719
791(税込)
当日出荷
10938332DSI 53 61 5 6.556153
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938348DSI 54.5 62.5 5 6.5562.554.5
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938357DSI 55 63 5 6.556355
オープン
719
791(税込)
当日出荷
10938366DSI 56 64 5 6.556456
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938375DSI 60 68 5 6.556860
オープン
899
989(税込)
当日出荷
10938384DSI 62 70 5 6.557062
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938393DSI 63 71 5 6.557163
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938402DSI 65 73 5 6.557365
オープン
899
989(税込)
当日出荷
10938418DSI 67 75 5 6.557567
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
10938427DSI 70 80 6 868070
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10938436DSI 71 81 6 868171
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938445DSI 75 85 6 868575
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
10938454DSI 76 86 6 868676
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
10938463DSI 80 90 6 869080
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10938472DSI 85 95 6 869585
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10938488DSI 90 100 6 8610090
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938497DSI 95 105 6 8610595
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10938506DSI 97 107 6 8610797
オープン
1,798
1,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
10938515DSI 100 110 6 86110100
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10938524DSI 105 115 6 86115105
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938533DSI 106 116 6 86116106
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938542DSI 110 120 6 86120110
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10938558DSI 112 122 6 86122112
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938567DSI 118 128 6 86128118
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938576DSI 120 130 6 86130120
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10938585DSI 125 138 7 9.57138125
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
10938594DSI 130 143 7 9.57143130
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10938235
2025-06-13
用途: 小型ユンボ シリンダーパッキン
サービス業

小型ユンボのシリンダーパッキンからの作動油漏れの修理に購入しました、耐久性はまだわかりませんが、一先ず油漏れは止まりました、わざわざセット品の高額な商品を買わなくて対応でしましたので助かりました、また利用したいと思います

対象商品 : 10938244
2020-12-09
用途: 油圧シリンダーオイル漏れ修理
関根建機サービス業

油圧シリンダーのオイル漏れ直りました。サイズが豊富で、適合する物が見つかり助かります。一流メーカーなので信頼性抜群です。

対象商品 : 10938113
2019-06-02
用途: 外車の油圧ポンプのパッキンに使用
農・林・水産業

外車のため、同じパッキンが手に入らなかったのでモノタロウで探しました。微妙なサイズ差は削って間に合わせました。現在も使えてますので良いと思います。

対象商品 : 10938253
2017-11-22
用途: 建機機械の整備

油圧シリンダーの修理に必須の商品です。古い小型の車両の場合は大抵がモノタロウさんで調達出来て大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする