曜日別特売

CROSS CR-720 ジェットヘルメット

CROSS CR-720 ジェットヘルメット - LEAD(リード工業)CROSS CR-720 ジェットヘルメット - LEAD(リード工業)CROSS CR-720 ジェットヘルメット - LEAD(リード工業)CROSS CR-720 ジェットヘルメット - LEAD(リード工業)CROSS CR-720 ジェットヘルメット - LEAD(リード工業)
(18件のレビュー)

基本性能をしっかり抑えたスタンダードなジェットヘルメット
前頭部に開閉式エアベンチレーションを装備。走行中にベンチレーションから風を取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。シールド素材はポリカーボネイト製で割れにくく、ハードコート・UVカット仕様。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチホルダーを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
前頭部にエアベンチレーションを装備。走行風をベンチレーションから取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。

サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1200規格PSC、SG(全排気量対応)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11085725CR720ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
11085734CR720ブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
11085743CR720ガンメタリック
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
11085752CR720シルバー
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
11085768CR720キャンディーレッド
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11085725
2025-01-07
用途: 通勤、日常生活
有村管工事建設業・工事業

年末に注文して年内に届きました。
新年明けてからさっそく迄使いましたが、
自分にはとても良い感じで使えています。
白いヘルメット、安く購入出来てとても良かったです。

対象商品 : 11085725
2024-05-26
用途: バイクツーリング
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて頭にフイットして安心感が有り、外部の音も良く聞こえます。 ヘルメットカバーが同梱していないので商品に付けてほしい。

対象商品 : 11085725
2023-07-06
用途: 運転
その他業種

左右横上あたり出っ張りみたいなのがあって
痛いから裏にクッションみたいなの貼って使用してます

3が参考にしています
対象商品 : 11085725
2023-03-13
用途: バイク運転用
茨城県立八千代高等学校その他業種

フリーサイズですが、そのままだと少々緩かったため付属の調整用スポンジを使用した結果、フィットしました。使い勝手は良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 11085725
2023-07-02
用途: バイク用
農・林・水産業

大変満足しています。ありがとうございました。。。。。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 11085734
2022-06-15
用途: バイクのタンデム用
製造業

バイクよろしくタンデム用に購入しました。高校生の息子がどうしても乗りたいと言い出したのでこちらを購入。価格もお手頃で良かったです。もちろん価格なりです。可もなく不可もなしって感じました。

対象商品 : 11085768
2022-03-29
用途: バイク乗車時
その他業種

値段と形状が気に入った。もっと明るいソリッド系紅が有れば、購入したい

対象商品 : 11085734
2022-01-04
用途: 配達に使用

サイズがピッタリでした。風切り音がとても静かです。マスクをしたまま被ることが出来ます。
文句無し商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする