曜日別特売

CROSS CR-760 ハーフヘルメット

CROSS CR-760 ハーフヘルメット - LEAD(リード工業)CROSS CR-760 ハーフヘルメット - LEAD(リード工業)CROSS CR-760 ハーフヘルメット - LEAD(リード工業)CROSS CR-760 ハーフヘルメット - LEAD(リード工業)CROSS CR-760 ハーフヘルメット - LEAD(リード工業)CROSS CR-760 ハーフヘルメット - LEAD(リード工業)CROSS CR-760 ハーフヘルメット - LEAD(リード工業)CROSS CR-760 ハーフヘルメット - LEAD(リード工業)
(3件のレビュー)

ハーフヘルメットに開閉式バブルシールドを装備したモデル。
脱着式イヤーカバーや便利なワンタッチバックルを装備。
開閉式バブルシールドは、ハードコート、UVカット仕様。カラーバリエーション豊富なオプションシールドもご用意。
イヤーカバーはファスナー式で着脱可能。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約900規格PSC、SG(125cc以下用)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11085777CR760アイボリー×ネイビー
7,300
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
11085786CR760ブラック×オレンジ
7,300
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
11085795CR760ホワイト×レッド/ブルー
7,300
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
11085804CR760ハーフマットブラック
7,300
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
11085813CR760ブラウン×アイボリー
7,300
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11085795
2019-08-26
用途: バイク乗車時

安くてデザインもカッコイイ!
シールドもなかなか良い感じ。 
街乗りには十分ですね!

対象商品 : 11085777
2018-10-08
用途: 近場の街乗り
その他業種

価格の割には造りはしっかりしている。
商品を包んでいる緩衝材が薄っぺらで,ヘルメット本体に擦り傷がついていた。
もう少ししっかりした袋等に入れた方が良い。

対象商品 : 11085795
2016-04-17
用途: 毎日の仕事でのバイク移動
電気・ガス・熱供給・水道業

ほぼほぼ満足です。一つだけ感じたことは、シールドを上げて走っていると
段差などで勝手に閉まってしまいます。(固定部の増し締めしてみます)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする