HARVE HS-2 ハーフヘルメット

HARVE HS-2 ハーフヘルメット LEAD(リード工業) HARVE HS-2 ハーフヘルメット LEAD(リード工業)
(5件のレビュー)

機能的でオーソドックスなビジネスモデル
ハーフシールドを装備し、目に入りやすい塵や埃をシャットアウト。シールドはハードコート、UVカット仕様。片手でスムーズな開閉が可能。ファスナー式の脱着イヤーカバーを装備。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

サイズフリー(57~60cm未満) 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS 規格PSC、SG(125cc以下用) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 11086093
- 11086093
11086093 - ホワイト
5,100
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
- 11086102
- 11086102
11086102 - ブラック
5,100
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11086093
2021-04-11
用途:
二輪車乗車時

メガネをかけて二輪車を運転するのに最適。フルフェイスが重くなったらこれです。

対象商品:
11086093
2020-04-26
用途:
原付二種バイク乗車時に

眼鏡をかけた年寄りに最高。フルフェイスが重く感じるようになったらこれです。

対象商品:
11086093
2018-03-02
用途:
小型自動二輪乗車時

他のメーカーの物とは作りが違います、数百円高いですがですが、リード工業を選ぶべきです。

対象商品:
11086093
2018-11-10
用途:
オートバイ乗車時に使用

眼鏡を使用しているかたにお奨めです。次回も購入します。

対象商品:
11086102
2016-04-26
用途:
バイクの運転時
医療・福祉・介護関連業

リーズナブルで、しっかりした商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする