曜日別特売

Street Alice QJ-3 セミジェットヘルメット

Street Alice QJ-3 セミジェットヘルメット - LEAD(リード工業)Street Alice QJ-3 セミジェットヘルメット - LEAD(リード工業)Street Alice QJ-3 セミジェットヘルメット - LEAD(リード工業)Street Alice QJ-3 セミジェットヘルメット - LEAD(リード工業)Street Alice QJ-3 セミジェットヘルメット - LEAD(リード工業)Street Alice QJ-3 セミジェットヘルメット - LEAD(リード工業)

キュートなカラーを採用したAP-603のレディースモデル
広々とした視界を確保したシールドは、スムーズな開閉感を実現。内装には通気性の良いメッシュ材を採用し、ヘルメット内部にこもる熱やムレを低減します。
洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。サイズ調整スポンジを付属。
着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらわしさを軽減します
シールドの素材はポリカーボネイトを採用し、ハードコート、UVカット仕様。片手でスムーズな開閉が可能。ライトスモークシールドを標準装備。

サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約950規格PSC、SG(125cc以下用)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11087098-パールピンク
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
11087116-パールアイボリー
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
11087107-パールパープル
6,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする