曜日別特売

SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメット

SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメット - LEAD(リード工業)SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメット - LEAD(リード工業)SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメット - LEAD(リード工業)SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメット - LEAD(リード工業)SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメット - LEAD(リード工業)SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメット - LEAD(リード工業)SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメット - LEAD(リード工業)SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメット - LEAD(リード工業)
(17件のレビュー)

軽量でスタイリッシュな開閉式シールド付きハーフヘルメット
個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメット。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。
ライトスモークシールドを標準装備。ハードコート、UVカット仕様
内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。
前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出

サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS質量(g)約700規格PSC、SG(125cc以下用)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11087353RE40ホワイト
4,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
11087362RE40ブラック
4,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
11087378RE40マットブラック
4,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
11087387RE40SM.シルバ
4,900
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-03
用途: 愛車の手入れ
卸売・小売業

フリーサイズ(57~60cm未満)のはずですが、58cmの私の頭の両側に強く当たり少し小さく感じます。

2が参考にしています
2025-02-13
用途: バイクの運転時
その他業種

あまり重くないので疲れません簡単に使えるので楽ですね。

対象商品 : 11087353
2022-11-24
用途: バイク乗る時
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて かぶりやすいです
あごひもが、少し使いにくいですが。
値段相応かと思います。

対象商品 : 11087353
2022-08-01
用途: 2種スクーター夏用に購入
株式会社滝田製造業

ジェットヘルを持っていますが、重くて暑いので夏用に購入しました。
他の人も書いていますが、ジェットヘルから半ヘルはスカスカして心許無い気もしますが、
それ以上に軽さと涼しさは、夏場の安全運転に必須だと思います。

対象商品 : 11087378
2022-03-29
用途: 原付用
卸売・小売業

特に問題なし。シールドありは便利です。
唯一マイナスは、バンドが耳に当たって痛いです。只、個人差によるものと思うので、製品の欠点ではないと思います。

対象商品 : 11087378
2021-11-24
用途: バイク乗車

配達用のバイクヘルメットを探していました。
軽くてとても良いです。
あごひものバックルが今まで見たことないものでした。
空気穴があるので、雨の日には向きません。

対象商品 : 11087378
2021-12-04
用途: 原付バイク運転
卸売・小売業

おおむね問題なしですが、自分の頭には微妙にフィットしませんでした。バンドが耳に当たります。商品に問題はなく、個人差のレベルだと思います。

対象商品 : 11087378
2020-09-09
用途: バイク運転時
運輸・通信業

デザインが好くて、購入しました。
軽くて、持ち歩きも楽だし、あまり嵩張らないので、メットインに助かります。
冬に購入したので、耳が出るのは…と思いましたが、マスクして、ネックウォーマーするとカバーでき、問題なく使用できました。
夏季は、快適でまったく問題なしです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする