曜日別特売

STRAX SJ-8 ジェットヘルメット

STRAX SJ-8 ジェットヘルメット - LEAD(リード工業)STRAX SJ-8 ジェットヘルメット - LEAD(リード工業)STRAX SJ-8 ジェットヘルメット - LEAD(リード工業)
(3件のレビュー)

ホルダーレスシールドを採用したスポーティーな本格派ジェット
スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション~エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。
前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。
見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。
サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。
着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらわしさを軽減します。

材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1,400規格PSC、SG(全排気量対応)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11087527SJ8M(57~58cm未満)ホワイト
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
11087536SJ8L(59~60cm未満)ホワイト
11,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
11087545SJ8LL(61~62cm未満)ホワイト
11,000
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
11087554SJ8M(57~58cm未満)ブラック
11,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
11087563SJ8L(59~60cm未満)ブラック
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
11087572SJ8LL(61~62cm未満)ブラック
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
11087588SJ8M(57~58cm未満)シルバー
11,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
11087597SJ8L(59~60cm未満)シルバー
11,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
11087606SJ8LL(61~62cm未満)シルバー
11,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11087588
2026-01-06
用途: バイクライディング用
その他業種

軽くて風切り音も少ない
有名ブランドヘルメットとさほど装着感も変わらない

対象商品 : 11087545
2023-08-11
用途: バイク乗り
その他業種

前のバイザーがブラブラ揺れて前を見にくい
重いので肩がこる
口元が狭いので苦しい
しまう時、物をはさんで広げている

対象商品 : 11087554
2018-09-19
用途: 通勤や往診時に着用
鶴ヶ峰本町接骨院医療・福祉・介護関連業

ヘルメットの厚みがあり、安全性が確保されて安心出来ると思いました。大きさもピッタリ着用出来ました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする