プッシュスタート車対応アダプター4

プッシュスタート車対応アダプター4 - カーメイト
用途プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター仕様プッシュハーネス長/95cm、イモビハーネス長/55cm、ループアンテナ長/100cmセット内容キーケース、イモビハーネス、プッシュハーネス、ループアンテナ×各1。結束バンド(大2本、中2本、小4本)。ループアンテナ取付テープ×4枚。キーケース両面テープ×2枚。+ネジ×1個。特殊ネジ×1個。ワンタッチコネクター×5個質量(g)44電源電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-20~+70内容量1セット
注意
※取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。※本体の取扱説明書を併せて取付けてください。
※カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
※本品を動作させるには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11088105TE159
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする