三和電気計器
アナログ接地抵抗計
(1件のレビュー)
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付。
測定毎の自己校正が不要。
用途
建造物の接地抵抗の測定。
質量(g)
約500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×118×55
内容量
1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
測定方式
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10948954
PDR302
10/100/1000
定電流方式(接地抵抗)
118
55
175
¥
42,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
26894884
PDR302(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
10/100/1000
定電流方式(接地抵抗)
118
55
175
¥
52,300
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11688093
PDR302
-
3電極、2電極方式
-
-
-
¥
31,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100