ポリカ角型スコップ

ポリカ角型スコップ - アイリスオーヤマ
(6件のレビュー)

メッシュ構造で側溝掃除が楽にできます。多くのU字溝に使用できる最適なヘッドサイズです。

用途側溝掃除、除雪用品種別角型全長(mm)1005質量(g)558トラスコ品番494-2213寸法(mm)1005×175×85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11041607J-118774
取扱い終了
25412127J-118774
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25412127
2020-11-21
用途: 除雪
小平アソシエイツ株式会社サービス業

カタログに寸法が書いてなかったので予想外に小さく、安いと思って買ったが間違えてしまった。寸法は書いてほしい。

対象商品 : 11041607
2018-05-19
用途: 雪かき
ビックオフィス池袋サービス業

まだ雪が降ってないので使うことができない。品物は軽く使いやすく感じます。

対象商品 : 11041607
2018-01-31
用途: 雪かき
その他業種

軽いです。軽いけど、小さいです。もう一回り、大きいと満足です。

対象商品 : 11041607
2017-04-07
用途: 食品
株式会社貝島商店

炊いた米を掬う際に使用するが、今までオールステンのと比べると軽いし使い勝手も良好だが、耐久性にやや難

対象商品 : 11041607
2016-09-04
用途: ボーリング作業で
地質調査合志

軽くて作業しやすい、ちゃちな感じでしたが、耐久性も有りそう、

対象商品 : 11041607
2017-02-10
用途: 雪かき作業時

購入してから、雪が積もらないので、1回も使用していないです。感想を聞かれても、無理です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする