曜日別特売

ステン溝さらえ 角

ステン溝さらえ 角 - 金象印ステン溝さらえ 角 - 金象印ステン溝さらえ 角 - 金象印ステン溝さらえ 角 - 金象印ステン溝さらえ 角 - 金象印
(10件のレビュー)

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。

用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。トラスコ品番382-0238全長(mm)1230質量(g)900頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57頭部長(mm)185先幅(mm)155内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11042596074353
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11042596
2024-06-06
用途: 側溝のどぶ浚い

深く狭い側溝なのでスコップは使いづらい。これだと、側溝に入らなくとも浚えるので、汚れることなく溜まった泥をあげることが出来る。泥は重いので、この大きさが正解だった。柄の長さが調節出来たら更に良かった。

2022-08-18
用途: 側溝泥上げ
建設業・工事業

泥上げに一回使いました。まあまあ使いやすいですが、重さのあるものではないので、クワなどのように、サクサクと土砂に刺さっていく感覚はないです。ステンレスなので長期耐久性に期待しているところです。

1が参考にしています
対象商品 : 11042596
2020-04-19
用途: U字溝の土砂あげ
光圓寺その他業種

シャフトの長さがあり、今まで使ったのより、腰を曲げなくていいので楽です。それと、ステンの籠と柄との取り付けがいいので、握った手のカゲンが、籠に伝わる。

1が参考にしています
対象商品 : 11042596
2020-05-05
用途: 側溝の清掃

幅、長さともにピッタリで、腰への負担も少なく作業できます。水切れもいいです

1が参考にしています
対象商品 : 11042596
2022-06-10
用途: 鯉の飼育池の砂、泥上げに使用

金象印という優良メーカーの製品とあって期待を持って購入し使用。使い続けていくうちに、籠を補強する、籠の先端と柄を連結しているUの字の鉄棒の柄の部分溶接が欠けてしまってガタつく様になった。やはり強度が無い。籠はもう少し厚い方がいいし、溶接は肉盛りが必要。

1が参考にしています
対象商品 : 11042596
2022-06-28
用途: 工場用
サービス業

排水溝の清掃用に購入。長いので扱いやすくていいですが、水切りが泥でつまって排水しない。

1が参考にしています
対象商品 : 11042596
2021-08-31
用途: 側溝掃除
第五ひろ丸

もう少し深み、幅を広げてはいかがでしょうか。一回り大きく。

対象商品 : 11042596
2020-06-01
用途: 溝掃除
建設業・工事業

割と溝が深かったので柄の長さが少し短く感じました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする