MMトイレブラシB

MMトイレブラシB - テラモトMMトイレブラシB - テラモト
(2件のレビュー)

洋式・和式を問わず使えるブラシです。

用途トイレ清掃用に。使用場所トイレトラスコ品番435-1924長さ(mm)380厚さ(mm)スポンジ:約35質量(g)75アズワン品番65-0334-64繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11042772CE-898-120-0
480
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11042772
2019-12-20
用途: 新しく交換
自動車・二輪車・自転車関連業

使用しているブラシが、長年の使用でボロボロになったため、購入しました。先端が弾力があり、使いやすく満足しています。

対象商品 : 11042772
2017-07-10
用途: トイレ便器の掃除
原建築

使い始めて間もないので、耐久性は解らないが、普通に使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする