タキヤ
コレダーライン K-30 キャップ
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズ
コレダーライン
材質
アルミ
寸法H(mm)
13
寸法W(mm)
30
仕上
アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051267
K-30 キャップ SV
シルバー
¥400
¥
339
¥373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11051276
K-30 キャップ WH
ホワイト
¥600
¥
499
¥549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください